PNEA 1106XN TN-T01020 Keramika GG

Artikl br.: 223332 GG
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    35,21 € / Piece
  • od 10 Piece
    29,34 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice PNEA 1106XN TN-T01020
Tip GG
Vrsta KS6050
Rezni materijal Keramika
Čeona oštrica 1,5 mm
Posmak fz po zubu 0,1 mm
Broj zamjena/oštrica 10
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 223332 GG
EAN / GTIN 4960664742653
Broj proizvođača TCX05280

Tablica aplikacija

GG(G)
K
750
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Peterostrane izmjenjive rezne pločice s 10 oštrica za stabilan i ekonomičan rad.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za = 0,3×D.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu