PNEG 1106XNER-W Wiper, CA420M, tip: GG

Artikl br.: 223324 GG
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice PNEG 1106XNER-W
Tip GG
Vrsta CA420M
Rezni materijal HM
Čeona oštrica 10 mm
Posmak fz po zubu maks. 0,2 mm
Broj zamjena/oštrica 10
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 223324 GG
EAN / GTIN 4960664732975
Broj proizvođača TMB05310
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablica aplikacija

GG(G)
K
230
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Peterostrane izmjenjive rezne pločice s 10 oštrica za stabilan i ekonomičan rad.
W - Wiper izmjenjiva pločica s 2 oštrice.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za = 0,3×D.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu