PNEG 1106XNEN-GL, PR1510, tip: GG

Artikl br.: 223320 GG
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice PNEG 1106XNEN-GL
Tip GG
Vrsta PR1510
Rezni materijal HM
Čeona oštrica 2,6 mm
Posmak fz po zubu 0,12 mm
Broj zamjena/oštrica 10
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 223320 GG
EAN / GTIN 4960664732883
Broj proizvođača TLA05300

Tablica aplikacija

GG(G)
K
180
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Peterostrane izmjenjive rezne pločice s 10 oštrica za stabilan i ekonomičan rad.
GL - Geometrija usmjerena na površinu.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za = 0,3×D.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu