Planska glodača glava 45° 80/10 mm

Artikl br.: 214400 80/10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Broj oštrica Z: 10
  • Kut rezne oštrice κ: 45
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Uranjanje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reza DC 80 mm
    Broj oštrica Z 10
    Izvedba drške s provrtom
    Kut rezne oštrice κ 45 stupanj
    Primjena glodala Cirkularno glodalo; Uranjanje
    Unutarnje hlađenje da
    Izmjena alata PowerCard
    ⌀ D3 88 mm
    maksimalni vanjski ⌀ Dmaks 88,2 mm
    Ukupna duljina Lukupno 50 mm
    ⌀ prihvatne rupe 27 mm
    Interpolacija ⌀ Dmin 168 mm
    Interpolacija ⌀ Dmaks 174 mm
    Interpolacija ap 1,5 mm
    Kut uranjanja αmaks 0,37 mm
    Max duljina uranjanja L za αmaks 77,5 mm
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SD.. 0903
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219809 (8IP; 1,5 Nm)
    Vrsta proizvoda Ravno glodalo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 214400 80/10
    EAN / GTIN 4045197131805
    Broj proizvođača 214400 80/10

    Opis

    Izvedba:

    Velik broj oštrica za najbolju produktivnost. Pozitivan kut alata za mekano rezanje i smanjenu silu rezanja.

    Prednost:

    Najviša produktivnost zahvaljujući:
    • Najveća brzina rezanja.
    • Najveći posmaci.
    • Kratko vrijeme obrade.

    Napomena:

    GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 1,5 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 8IP.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu