{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 63 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 45 stupanj | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 71 mm | |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks | 71,2 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 134 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 140 mm | |
Interpolacija ap | 1,5 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,47 mm | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 60,5 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SD.. 0903 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219809 (8IP; 1,5 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo |
Broj artikla | 214400 63/5 | |
EAN / GTIN | 4045197131768 | |
Broj proizvođača | 214400 63/5 |