SDHT 0903 AEEN GG

Artikl br.: 214470 GG
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3.145 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SDHT 0903 AEEN
Tip GG
Vrsta HB7710
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,17 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Debljina pločica 3,18 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 214470 GG
EAN / GTIN 4045197319555
Broj proizvođača 214470 GG

Tablica aplikacija

GG(G)
K
235
suho
 

Opis

Izvedba:

  • Izmjenjive pločice za velike brzine rezanja i posmake.
  • Precizno sinterirano i brušeno za najbolje kvalitete površine.
  • Struktura od fine granulacije za veliku žilavost i otpornost na trošenje.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,5 ... 1×D / ap maks = 3 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu