Planska glodača glava 45° 20/3 mm

Artikl br.: 214395 20/3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 45
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Uranjanje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 20 mm
Broj oštrica Z 3
Izvedba drške Weldon drška
Kut rezne oštrice κ 45 stupanj
Primjena glodala Cirkularno glodalo; Uranjanje
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks 28,2 mm
Duljina izboja L1 40 mm
Ukupna duljina Lukupno 90 mm
⌀ drške Ds h6 20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SD.. 0903
⌀ D3 28 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 48 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 54 mm
Interpolacija ap 1,5 mm
Kut uranjanja αmaks 1,64 mm
Max duljina uranjanja L za αmaks 17,5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219809 (8IP; 1,5 Nm)
Vrsta proizvoda Ravno glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 214395 20/3
EAN / GTIN 4045197221629
Broj proizvođača 214395 20/3

Opis

Izvedba:

Velik broj oštrica za najbolju produktivnost. Pozitivan kut alata za mekano rezanje i smanjenu silu rezanja.

Prednost:

Najviša produktivnost zahvaljujući:
  • Najveća brzina rezanja.
  • Najveći posmaci.
  • Kratko vrijeme obrade.

Napomena:

GARANT omoment odvijač TQ br. 211750 vel. 1,5 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 8IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu