{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 66 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
⌀ D3 | 42 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 2 mm | |
maksimalna dubina reza ap max kod LD geometrije | 5 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 27 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 108 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 130 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,5 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 41 mm | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 14 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SOMT.. | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229719 (20IP; 4,5 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 10 stupanj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 222065 66/5SL | |
EAN / GTIN | 4960664719655 | |
Broj proizvođača | THN07665 |