{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 50 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
⌀ D3 | 33 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1,5 mm | |
maksimalna dubina reza ap max kod LD geometrije | 3,5 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 83 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 98 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,64 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 32,4 mm | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 10 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SOMT.. | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229718 (15IP; 3,5 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 10 stupanj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 222065 50/4 | |
EAN / GTIN | 4960664707621 | |
Broj proizvođača | THN07670 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Glodača glava za velike posmake MFH Harrier, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 50/4mm
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
479,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
385,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
312,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi
390,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SOMT.. | XD.. 120408 | XDM.120516 | XOMU146715 |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom | s provrtom | s provrtom |
Interpolacija ⌀ Dmin | 83 mm | 79 mm | 84 mm | 84 mm |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 32,4 mm | 28,5 mm | 30,34 mm | 31,07 mm |