Glodača glava za velike posmake 7792VX, s navojem, ⌀ D / broj pločica Z: 16/2mm

Artikl br.: 221905 16/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje
  • Strategija rezanja: HPC
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 16 mm
Broj oštrica Z 2
Izvedba drške s navojem
Primjena glodala Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje
Strategija rezanja HPC
Unutarnje hlađenje da
⌀ D3 5 mm
maksimalna dubina reza ap maks 0,9 mm
Ukupna duljina Lukupno 25 mm
Prihvatni navoj M M8
Interpolacija ⌀ Dmin 21 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 30 mm
Kut uranjanja αmaks 2,73 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 4,2 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice XP.. 0603
Veličina izmjenjive rezne pločice 06
Vijak za izmjenjivu pločicu 229915 (T7; 0,8 Nm)
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 221905 16/2
EAN / GTIN 4059782500846
Broj proizvođača 5681105

Opis

Opis:

Jedinstvena konstrukcija izmjenjivih reznih pločica kao i njihov kut namještanja u tijelu glodala znatno smanjuje radijalne sile koje prenosi u aksijalnom smjeru. Osobito debele izmjenjive rezne pločice s 4 oštrice za najteže primjene i visoku ekonomičnost. Alat ima posebne prednosti pri planskom glodanju i glodanju dubokih utora, a s brušenom Wiper oštricom prikladan je i za ukapanje te finu obradu.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Glodača glava za velike posmake 7792VX, s navojem, ⌀ D / broj pločica Z: 16/2mm

Glodača glava za velike posmake 7792VX, s navojem, ⌀ D / broj pločica Z: 16/2mm

na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
365,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
187,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
189,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prihvatni navoj M M8 M8 M8
Unutarnje hlađenje da da da
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice XP.. 0603 XOM.060310 ANGX10T308ZE.R
Strategija rezanja HPC HPC HPC
⌀ D3 5 mm 8 mm 10 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 30 mm 30 mm 30 mm
Max duljina uranjanja L za αmaks 4,2 mm 6,13 mm 8,4 mm

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu