{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 40 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 16 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 45 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 16 mm | |
⌀ D3 | 24 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 64 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Interpolacija ap | 4 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 4,69 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 30,5 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | ZD.. 16M5 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 220803 40/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058255 | |
Broj proizvođača | 5673490 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kutna glodača glava 90° 5720VZ16 40/3 mm
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
594,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
393,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
266,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Primjena glodala | Cirkularno glodalo ;Uranjanje ;Glodanje uglova | Kutno glodanje | Kutno glodanje ;Cirkularna glodala ;Ramping |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | ZD.. 16M5 | SO.. 1205.. | AP.. 1805.. |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom | s provrtom |
⌀ reza DC | 40 | 40 | 40 |
Kut rezne oštrice κ | 90 | 90 | 90 |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |