ZDET 16M540 FR-721, GH1, tip: ALU

Artikl br.: 220828 ALU
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice ZDET 16M540 FR-721
Tip ALU
Vrsta GH1
Rezni materijal HM
fz za grubo rezanje do ap maks 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
fz za predobradu ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
fz za završnu obradu ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
Debljina pločica S 5 mm
Broj zamjena/oštrica 2
Kutni radijus 4 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 220828 ALU
EAN / GTIN 4059782503892
Broj proizvođača 5665950
Manufacturer Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
1640
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
1370
Aluminij > 10% Si
N
1095
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Preporuka:

Prilikom izmjene izmjenjivih pločica zamijenite i pritezne vijke. Rezervni pritezni vijci isporučuju se s izmjenjivim reznim pločicama.

Napomena:

fz za ae = 0,3×D.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu