{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 50 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 16 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 45 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 84 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 98 mm | |
Interpolacija ap | 4 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 3,53 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 40,5 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | ZD.. 16M5 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 220803 50/3 | |
EAN / GTIN | 4059782502109 | |
Broj proizvođača | 5672869 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Kutna glodača glava 90° 5720VZ16 50/3 mm
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
639,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
544,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
403,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 3 | 3 |
⌀ prihvatne rupe | 22 | 22 | 22 |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo ;Uranjanje ;Glodanje uglova | Glodanje uglova | Uranjanje ;Cirkularno glodalo ;Ukopavanje |
Ukupna duljina Lukupno | 45 | 40 | 40 |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | ZD.. 16M5 | BG.. 15L5.. | ZDHT 1505 |
⌀ reza DC | 50 | 50 | 50 |