{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 20IP | |
Navoji | M5 | |
Duljina D (L) | 9,3 mm | |
Stezni moment | 6 Nm | |
Vrsta proizvoda | Vijak |
Broj artikla | 229900 | |
EAN / GTIN | 5673548 | |
Broj proizvođača | 5673548 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Stezni vijak
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
7,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
213 dijelovi na zalihi
14,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Tip | 20IP | 20IP |
Stezni moment | 6 Nm | 5 Nm |
Navoji | M5 | M5 |
Duljina D (L) | 9,3 mm | 16,2 mm |
Vrsta proizvoda | Vijak | Vijak |