Kutna glodača glava 90° 5720VZ16 52/4 mm

Artikl br.: 220803 52/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 52 mm
Broj oštrica Z 4
Izvedba drške s provrtom
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje da
maksimalna dubina reza ap maks 16 mm
Ukupna duljina Lukupno 45 mm
⌀ prihvatne rupe 22 mm
⌀ D3 36 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 88 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 102 mm
Kut uranjanja αmaks 3,37 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 42,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice ZD.. 16M5
Vijak za izmjenjivu pločicu 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 220803 52/4
EAN / GTIN 2050002058286
Broj proizvođača S51813269

Opis

Izvedba:

Tijela glodala s cilindričnom drškom uravnotežena su s G = 6,3 pri 30000 o/min. Natična glodala i glodala s modularnim sučeljem moraju biti uravnotežena s prihvatom prije obrade pri velikim brzinama. Konstrukcija dopušta prihvat svih radijalnih izmjenjivih pločica do re = 6,0 mm bez preinake nosača i bez korekcije duljine.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu