{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 80 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 16 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 27 mm | |
⌀ D3 | 64 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 144 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 158 mm | |
Interpolacija ap | 4 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 2,03 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 70,5 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | ZD.. 16M5 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 220803 80/5 | |
EAN / GTIN | 4059782501713 | |
Broj proizvođača | 5673316 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kutna glodača glava 90° 5720VZ16 80/5 mm
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
864,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
822,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 5 | 5 |
⌀ prihvatne rupe | 27 | 27 |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo ;Uranjanje ;Glodanje uglova | Glodanje uglova |
Ukupna duljina Lukupno | 50 | 50 |
Unutarnje hlađenje | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | ZD.. 16M5 | BG.. 15L5.. |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |