ZDET 16M504 FR-721 ALU

Artikl br.: 220812 ALU
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    43,63 € / Piece
  • od 5 Piece
    36,36 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
271 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice ZDET 16M504 FR-721
    Tip ALUMINIJ
    Vrsta GH1
    Rezni materijal HM
    fz za grubo rezanje do ap maks 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
    fz za predobradu ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
    fz za završnu obradu ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
    Debljina pločica S 5 mm
    Broj zamjena/oštrica 2
    Kutni radijus 0,4 mm
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 220812 ALU
    EAN / GTIN 2050002058361
    Broj proizvođača 5667946

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    1640
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    1370
    Aluminij > 10% Si
    N
    1095
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Preporuka:

    Prilikom izmjene izmjenjivih pločica zamijenite i pritezne vijke. Rezervni pritezni vijci isporučuju se s izmjenjivim reznim pločicama.

    Napomena:

    fz za ae = 0,3×D.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu