{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 50 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Uranjanje; Cirkularno glodalo; Ukopavanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 90 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 98 mm | |
Interpolacija ap | 8,4 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 2,29 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 37,56 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | ZDHT 1505 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219878 5 (15IP) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 211759 50/3 | |
EAN / GTIN | 4062406681784 | |
Broj proizvođača | 211759 50/3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Aluminijska kutna glodača glava 50/3
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
403,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
544,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 3 |
Primjena glodala | Uranjanje; Cirkularno glodalo; Ukopavanje | Glodanje uglova |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | 40 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | ZDHT 1505 | BG.. 15L5.. |
⌀ reza DC | 50 mm | 50 mm |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |