{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 63 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Uranjanje; Cirkularno glodalo; Ukopavanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
⌀ D3 | 53 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 116 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 124 mm | |
Interpolacija ap | 8 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,7 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 50,56 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | ZDHT 1505 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219878 5 (15IP) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 211759 63/4 | |
EAN / GTIN | 4062406681807 | |
Broj proizvođača | 211759 63/4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Aluminijska kutna glodača glava 63/4
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
468,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
740,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
470,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 4 | 4 | 4 |
⌀ prihvatne rupe | 22 | 22 | 22 |
Ukupna duljina Lukupno | 40 | 40 | 40 |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | ZDHT 1505 | BG.. 15L5.. | SO.. 1205.. |
⌀ reza DC | 63 | 63 | 63 |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |