Izmjenjiva rezna pločica za glodanje ZDHT 150532FR-F10, za aluminijska kutna glodala, HU7705, tip: ALU

Artikl br.: 211772 ALU
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
404 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice ZDHT 150532FR-F10
Kutni radijus 3,2 mm
Vrsta HU7705
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Posmak fz po zubu 0,1 - 0,25 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 211772 ALU
EAN / GTIN 4062406681944
Broj proizvođača 211772 ALU
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
2000
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
1800
Aluminij > 10% Si
N
900
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brušene izmjenjive rezne pločice za optimalan dosjed na glodačoj glavi. Učinkovit supstrat najfinijeg zrna najnovije generacije reznih materijala. Optimizirana priprema reznih rubova za upotrebu kod lako obradivih materijala.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu