{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 40 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Uranjanje; Cirkularno glodalo; Ukopavanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 16 mm | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 70 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Interpolacija ap | 9 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 3,12 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 27,56 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | ZDHT 1505 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219878 4 (15IP) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 211759 40/3 | |
EAN / GTIN | 4062406681777 | |
Broj proizvođača | 211759 40/3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Aluminijska kutna glodača glava 40/3
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
379,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
395,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
268,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ prihvatne rupe | 16 mm | ||
Primjena glodala | Uranjanje; Cirkularno glodalo; Ukopavanje | Kutno glodanje | Kutno glodanje; Cirkularna glodala; Ramping |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | ZDHT 1505 | ||
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom | s provrtom |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |