{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ upuštanja D | 36 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Minimalni ⌀ dmin | 23 mm | |
Duljina izboja L1 | 113 mm | |
L2 | 93 mm | |
L3 | 85 mm | |
⌀ vijenca d1 | 40 mm | |
Programska dimenzija e | 7,05 mm | |
Ukupna duljina | 173 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 32 mm | |
Izvedba drške | Whistle Notch | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | 260150 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Upuštači |
Broj artikla | 217180 36 | |
EAN / GTIN | 4045197281258 | |
Broj proizvođača | 217180 36 |