Natražni upuštač 180 ° 18 mm

Artikl br.: 217180 18
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. ⌀ upuštanja D (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ upuštanja D 18 mm
Izmjena alata PowerCard
Broj oštrica Z 1
Minimalni ⌀ dmin 10,5 mm
Duljina izboja L1 62 mm
L2 47 mm
L3 40 mm
⌀ vijenca d1 25 mm
Programska dimenzija e 4,05 mm
Ukupna duljina 112 mm
⌀ drške Ds h6 20 mm
Izvedba drške Whistle Notch
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice 260142
Vijak za izmjenjivu pločicu 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Vrsta proizvoda Upuštači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 217180 18
EAN / GTIN 4045197196903
Broj proizvođača 217180 18

Opis

Izvedba:

S jednom reznom oštricom (z = 1).
Bez unutarnjeg hlađenja.

Napomena:

Dimenzija e = programska dimenzija (informacija se nalazi na kraju stranice).
GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 1,2 koristiti s bitom br. 674252 vel. 8IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu