Natražni upuštač 180 ° 24 mm

Artikl br.: 217180 24
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. ⌀ upuštanja D (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ upuštanja D 24 mm
    Unutarnje hlađenje da
    Izmjena alata PowerCard
    Broj oštrica Z 1
    Minimalni ⌀ dmin 15 mm
    Duljina izboja L1 72 mm
    L2 57 mm
    L3 50 mm
    ⌀ vijenca d1 25 mm
    Programska dimenzija e 4,8 mm
    Ukupna duljina 122 mm
    ⌀ drške Ds h6 20 mm
    Izvedba drške Whistle Notch
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice 260142
    Vijak za izmjenjivu pločicu 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
    Vrsta proizvoda Upuštači

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 217180 24
    EAN / GTIN 4045197196927
    Broj proizvođača 217180 24

    Opis

    Izvedba:

    S jednom reznom oštricom (z = 1).

    Napomena:

    Dimenzija e = programska dimenzija (informacija se nalazi na kraju stranice).
    GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 1,2 koristiti s bitom br. 674252 vel. 8IP.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu