Natražni upuštač 180 ° 15 mm

Artikl br.: 217180 15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. ⌀ upuštanja D (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ upuštanja D 15 mm
Izmjena alata PowerCard
Broj oštrica Z 1
Minimalni ⌀ dmin 8,5 mm
Duljina izboja L1 55 mm
L2 42 mm
L3 35 mm
⌀ vijenca d1 25 mm
Programska dimenzija e 3,55 mm
Ukupna duljina 105 mm
⌀ drške Ds h6 20 mm
Izvedba drške Whistle Notch
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice 217185 UNI
Vijak za izmjenjivu pločicu 219947 (TX7; 0,9 Nm)
Vrsta proizvoda Upuštači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 217180 15
EAN / GTIN 4045197321589
Broj proizvođača 217180 15

Opis

Izvedba:

S jednom reznom oštricom (z = 1).
Bez unutarnjeg hlađenja.

Napomena:

Dimenzija e = programska dimenzija (informacija se nalazi na kraju stranice).
GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 0,9 koristiti s bitom br. 674248 vel. TX7.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu