{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ upuštanja D | 76 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Minimalni ⌀ dmin | 52 mm | |
Duljina izboja L1 | 185 mm | |
L3 | 155 mm | |
Programska dimenzija e | 12,55 mm | |
Ukupna duljina | 265 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 50 mm | |
Izvedba drške | Weldon | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | 260158 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Upuštači |
Broj artikla | 217180 76 | |
EAN / GTIN | 4045197465740 | |
Broj proizvođača | 217180 76 |