Natražni upuštač 180 ° 48 mm

Artikl br.: 217180 48
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. ⌀ upuštanja D (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ upuštanja D 48 mm
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
Broj oštrica Z 1
Minimalni ⌀ dmin 33 mm
Duljina izboja L1 163 mm
L2 143 mm
L3 135 mm
⌀ vijenca d1 40 mm
Programska dimenzija e 8,05 mm
Ukupna duljina 223 mm
⌀ drške Ds h6 32 mm
Izvedba drške Whistle Notch
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice 260150
Vijak za izmjenjivu pločicu 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Vrsta proizvoda Upuštači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 217180 48
EAN / GTIN 4045197281319
Broj proizvođača 217180 48

Opis

Izvedba:

S jednom reznom oštricom (z = 1).

Napomena:

Dimenzija e = programska dimenzija (informacija se nalazi na kraju stranice).
GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 3,0 koristiti s bitom br. 674252 vel. 15IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu