{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ upuštanja D | 53 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Minimalni ⌀ dmin | 36 mm | |
Duljina izboja L1 | 140 mm | |
L3 | 110 mm | |
Programska dimenzija e | 9,05 mm | |
Ukupna duljina | 210 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 40 mm | |
Izvedba drške | Weldon | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | 260158 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Upuštači |
Broj artikla | 217180 53 | |
EAN / GTIN | 4045197465719 | |
Broj proizvođača | 217180 53 |