Stezni vijak, Tip: 1

Artikl br.: 219795 1
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
143 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 8IP
Navoji M2,5
duljina D (L) 5 mm
Stezni moment 1,2 Nm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 219795 1
EAN / GTIN 4062406726911
Broj proizvođača 219795 1