{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Q | |
⌀ reza DC | 25 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Ukopavanje; Ukopavanje | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 36 mm | |
Prihvatni navoj M | M12 | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 40 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Interpolacija ap | 1,2 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 2,74 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 12,55 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XOMU094812 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 213004 25/2 | |
EAN / GTIN | 4062406266646 | |
Broj proizvođača | 213004 25/2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Q Double glodača glava s velikim posmakom, s navojem, ⌀ D / broj pločica Z: 25/2mm
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
243,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
275,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
215,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XOMU094812 | XD.. 09T308 | XDM.090416 |
Izvedba drške | s navojem | s navojem | s navojem |
⌀ reza DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 15 mm | 9 mm | 13 mm |
Kut uranjanja αmaks | 2,74 stupanj | 2,02 stupanj | 3,29 stupanj |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 12,55 mm | 8,5 mm | 10,43 mm |