{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | FeedKing | |
⌀ reza DC | 50 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Ukopavanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 29 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1,8 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 79 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 98 mm | |
Interpolacija ap | 1,85 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,6 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 28,5 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 120408 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 12 stupanj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212910 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197320995 | |
Broj proizvođača | 212910 50/4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Feedking glodača glava s velikim posmakom 50/4 mm
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
385,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
312,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
92 dijelovi na zalihi
390,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 4 | 4 | 4 |
⌀ prihvatne rupe | 22 | 22 | 22 |
Kut rezne oštrice κ | 12 | 11 | 16 |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo ;Uranjanje ;Ukopavanje | Cirkularna glodala ;Uranjanje ;Ukopavanje | Ukopavanje ;Uranjanje ;Ukopavanje |
Ukupna duljina Lukupno | 40 | 40 | 50 |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 120408 | XDM.120516 | XOMU146715 |
Fz Helix | 0,7 | 0,8 | 0,8 |