{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | XDPW 120408 SR | |
Tip | ST900 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | HB7530 | |
Rezni materijal | HM | |
Programirani radijus pri ap maks | 2,6 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1,8 mm | |
Posmak fz po zubu | 1,07 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 212969 ST900 | |
EAN / GTIN | 4045197812650 | |
Broj proizvođača | 212969 ST900 |