{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 42 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Glodalo prikladno za oblik ploče | okruglo | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Cirkularno glodalo | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 16 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 72 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 82 mm | |
Interpolacija ap | 4 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,79 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 26,94 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | RPK.1204M0T | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219878 3 (15IP; 3,8 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 15 - 30 stupanj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212018 42/4 | |
EAN / GTIN | 4062406576639 | |
Broj proizvođača | 212018 42/4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kopirna i planska glodača glava indeksirana 42/4 mm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
319,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
258,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
363,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 4 | 4 | 4 |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo ;Cirkularno glodalo | Cirkularno glodalo ;Uranjanje | Cirkularno glodalo ;Uranjanje ;Ukopavanje |
Ukupna duljina Lukupno | 40 | 40 | 40 |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom | s provrtom |
⌀ D3 | 30 | 30 | 26 |
Interpolacija ⌀ Dmin | 72 | 72 | 68 |