{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 4,3 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Podjela reza konusnog glodala | Nejednak | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Drška | Cilindrična drška | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 1,3 mm | |
Ukupna duljina L | 40 mm | |
⌀ drške Ds | 4 mm | |
za vijke s upuštenom glavom ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,07 mm/okr | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Serija | Pro Steel | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150182 4,3 | |
EAN / GTIN | 4062406523671 | |
Broj proizvođača | 150182 4,3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom 90°, TiAlN, Vanjski-⌀ Dc: 4,3mm
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi
15,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
100 dijelovi na zalihi
24,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
258 dijelovi na zalihi
28,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Prsten u boji | zeleno | zeleno | zeleno |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška s h9 |
Tolerancija drške | h9 | h9 | h9 |
Najmanji ⌀ upuštanja | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |