{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀-područje | 4,71 mm - 6 mm | |
Prevlaka | TiAlSiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 4×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | m7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 19 mm | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HSC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 28 mm | |
Ukupna duljina L | 66 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Prsten u boji | pink | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122480 4,71-X | |
EAN / GTIN | 4067263000655 | |
Broj proizvođača | 122480 4,71-X |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA 4,71-X mm
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
80,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
66,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
157,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
131,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
62,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
20
Komadi
51,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
64,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
20
Komadi
53,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
113,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
94,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀-područje | 4,71 ;6 | 4,71 ;6,00 | 4,71 ;6 | 4,71 ;6 | 4,71 ;6 |
Polustandardno | da | da | da | da | da |
Prsten u boji | pink | bijela | zeleno | zeleno | pink |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancija nazivnog ⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Strategija rezanja | HSC | HPC | HPC | HPC | HSC |