{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 4 mm | |
Prevlaka | TiAlSiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
izvedba | 4×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | m7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 18 mm | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HSC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 24 mm | |
Ukupna duljina L | 66 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak f u titanu > 850 N/mm2 | 0,05 mm/okr | |
Prsten u boji | pink | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122480 4 | |
EAN / GTIN | 4062406778637 | |
Broj proizvođača | 122480 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA 4 mm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
65,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
239 dijelovi na zalihi
35,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
77,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | pink | zeleno | crveno |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara |
Nazivni ⌀ DC | 4 | 4 | 4 |
Drška | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM |
Kut vrha | 140 | 140 | 140 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 18 | 18 | 18 |