{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀-područje | 16,01 mm - 18 mm | |
Prevlaka | TiAlSiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 4×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | m7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 46 mm | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HSC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 73 mm | |
Ukupna duljina L | 123 mm | |
⌀ drške Ds | 18 mm | |
Prsten u boji | pink | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122480 16,01-X | |
EAN / GTIN | 4067263000723 | |
Broj proizvođača | 122480 16,01-X |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA 16,01-X mm
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
405,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
338,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
733,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
611,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
323,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
20
Komadi
269,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
325,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
20
Komadi
271,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
442,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
368,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Polustandardno | da | da | da | da | da |
Prevlaka | TiAlSiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
izvedba | 4×D | 6×D | 6×D | 6×D | 4×D |
Ukupna duljina L | 123 | 143 | 143 | 143 | 143 |
Kut vrha | 140 | 135 | 140 | 140 | 140 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 73 | 93 | 93 | 93 | 93 |
⌀ drške Ds | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |