VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 16,01-Xmm

Artikl br.: 122690 16,01-X
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 3 Piece
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h7 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6537
  • izvedba: 6×D
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h7
  • Broj oštrica Z: 2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀-područje 16,01 mm - 18 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6537
izvedba 6×D
Tolerancija nazivnog ⌀ h7
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 135 stupanj
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
Strategija rezanja HPC
Polustandardno da
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 93 mm
Ukupna duljina L 143 mm
⌀ drške Ds 18 mm
Prsten u boji bijela
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 122690 16,01-X
EAN / GTIN 4062406200947
Broj proizvođača 122690 16,01-X

Tablica aplikacija

GG
K
110
GGG
K
90
GJS, ADI > 800N/mm²
K
70
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

3 vodeće faze za izrazito visoku preciznost i kvalitetu površine pri uskim tolerancijama za bušenje. Asimetrična geometrija vrha glave za puno veći volumen odrezivanja. Inovativno visokoučinsko svrdlo nove generacije za obradu lijevova, u području HPC-a.

Prednost:

Za visokoučinkovito HPC bušenje u lijevanim materijalima. Iznimno prikladno za bainit (ADI / Termički obrađen sferni lijev).

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.
Izvedba HB: naručuje se s br. 122690 + 129100HB .
Izvedba HE: naručuje se s br. 122690 + 129100HE.
Vrijeme dostave: 8 tjedana
Minimalna količina: 3 kom.
Posebna izrada po narudžbi kupca: Storniranje moguće najviše do 3 radna dana nakon primitka potvrde radnog naloga. Isključena mogućnost povrata. Zadržava se pravo na isporuku prevelike i premale količine od +/-10 % (najmanje 1 komad).

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 16,01-Xmm

VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 16,01-Xmm

na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
733,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
750,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
750,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
323,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
325,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
442,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Polustandardno da da da da da da
izvedba 6×D 6×D 6×D 6×D 6×D 4×D
Prsten u boji bijela zeleno zeleno zeleno zeleno pink
Drška DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HA
Strategija rezanja HPC HPC HPC HPC HPC HSC
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo Spiralno svrdlo Spiralno svrdlo Spiralno svrdlo Spiralno svrdlo Spiralno svrdlo

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu