{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀-područje | 4,71 mm - 6 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 6×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 44 mm | |
Ukupna duljina L | 82 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Prsten u boji | bijela | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122690 4,71-X | |
EAN / GTIN | 4062406200886 | |
Broj proizvođača | 122690 4,71-X |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,71-Xmm
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
157,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
62,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
64,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
113,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Prsten u boji | bijela | zeleno | zeleno | pink |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ drške Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |