VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 8,01-Xmm

Artikl br.: 122480 8,01-X
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
  • Minimalna količina narudžbe 3 Piece
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC m7 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6537
  • izvedba: 4×D
  • Tolerancija nazivnog ⌀: m7
  • Broj oštrica Z: 2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀-područje 8,01 mm - 9 mm
Prevlaka TiAlSiN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6537
izvedba 4×D
Tolerancija nazivnog ⌀ m7
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 140 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 32 mm
Drška DIN 6535 HA
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
Strategija rezanja HSC
Polustandardno da
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 47 mm
Ukupna duljina L 89 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Prsten u boji pink
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 122480 8,01-X
EAN / GTIN 4067263000686
Broj proizvođača 122480 8,01-X

Tablica aplikacija

Ti > 850 N/mm²
S
45
Inconel
S
35
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Specijalno za obradu legura od titana i nikla. S izdržljivom ultra glatkom, visokoučinkovitom TiAlSiN prevlakom visokih performansi i otpornom na habanje za dugi vijek trajanja uz optimalnu kvalitetu provrta i vrlo malom formacijom neravnina.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.
Oblik HB: naručiti s br. 122481.
Oblik HE: naručiti s br. 122480 i 129100HE.
Vrijeme dostave: 7 radnih tjedana
Minimalna količina: 3 kom
Posebna izrada po narudžbi kupca: Storniranje moguće najviše do 3 radna dana nakon primitka potvrde radnog naloga. Isključena mogućnost povrata. Zadržava se pravo na isporuku prevelike i premale količine od +/-10 % (najmanje 1 komad).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu