{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀-područje | 12,01 mm - 14 mm | |
Prevlaka | TiAlSiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 4×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | m7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 39 mm | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HSC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 60 mm | |
Ukupna duljina L | 107 mm | |
⌀ drške Ds | 14 mm | |
Prsten u boji | pink | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122480 12,01-X | |
EAN / GTIN | 4067263000709 | |
Broj proizvođača | 122480 12,01-X |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA 12,01-X mm
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
243,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
202,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
470,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
392,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
167,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
20
Komadi
139,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
171,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
20
Komadi
142,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
260,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
217,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀-područje | 12,01 ;14 | 12,01 ;14,00 | 12,01 ;14 | 12,01 ;14 | 12,01 ;14 |
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prsten u boji | pink | bijela | zeleno | zeleno | pink |
Drška | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 60 | 77 | 77 | 77 | 77 |
⌀ drške Ds | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |