{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀-područje | 10,01 mm - 12 mm | |
Prevlaka | TiAlSiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 4×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | m7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 37 mm | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HSC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 55 mm | |
Ukupna duljina L | 102 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Prsten u boji | pink | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122480 10,01-X | |
EAN / GTIN | 4067263000693 | |
Broj proizvođača | 122480 10,01-X |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA 10,01-X mm
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
186,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
155,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
361,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
301,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
123,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
20
Komadi
102,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
126,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
20
Komadi
105,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
186,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
155,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kut vrha | 140 | 135 | 140 | 140 | 140 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Strategija rezanja | HSC | HPC | HPC | HPC | HSC |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 55 | 71 | 71 | 71 | 71 |