{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 0,5 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 2,3 mm | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h7 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 3 mm | |
Ukupna duljina L | 20 mm | |
⌀ drške Ds | 0,5 mm | |
Tolerancija drške | h7 | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122151 0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197747969 | |
Broj proizvođača | 122151 0,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM spiralno svrdlo ekstra kratko 0,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
174 dijelovi na zalihi
10,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
495 dijelovi na zalihi
22,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
75 dijelovi na zalihi
6,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi
7,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema |
Ukupna duljina L | 20 | 38 | 20 | 20 |
Tolerancija drške | h7 | h6 | h7 | h7 |
Kut vrha | 118 | 130 | 118 | 118 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 3 | 7 | 3 | 3 |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 2,3 | 6,3 | 2,3 | 2,3 |