{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 0,5 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 2,3 mm | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h7 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 3 mm | |
Ukupna duljina L | 20 mm | |
⌀ drške Ds | 0,5 mm | |
Tolerancija drške | h7 | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122160 0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197040084 |