{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 3 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 11,5 mm | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h7 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 16 mm | |
Ukupna duljina L | 46 mm | |
⌀ drške Ds | 3 mm | |
Tolerancija drške | h7 | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122160 3 | |
EAN / GTIN | 4045197040367 | |
Broj proizvođača | 122160 3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
VHM spiralno svrdlo ekstra kratko, TiN, ⌀ DC h7: 3mm
na zahtjev
Na zalihi
903 dijelovi na zalihi
11,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
631 dijelovi na zalihi
9,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
336 dijelovi na zalihi
13,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Nazivni ⌀ DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Standard | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Drška | Cilindrična drška s h7 | Cilindrična drška s h7 | Cilindrična drška s h7 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Tip | N | N | N |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |