{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 1,25 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 6,2 mm | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h7 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 8 mm | |
Ukupna duljina L | 30 mm | |
⌀ drške Ds | 1,25 mm | |
Tolerancija drške | h7 | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122160 1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197040169 | |
Broj proizvođača | 122160 1,25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
VHM spiralno svrdlo ekstra kratko 1,25 mm
na zahtjev
Na zalihi
169 dijelovi na zalihi
7,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi
6,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Prevlaka | TiN | bez prevlake |
Prsten u boji | nema | nema |
Drška | Cilindrična drška s h7 | Cilindrična drška s h7 |
Kut spirale | 30 | 30 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | h7 |
Tip | N | N |