{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ nom. DC | 0,7 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Norme | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 3,5 mm | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h7 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Longueur des goujures Lc | 4,5 mm | |
Longueur totale L | 23 mm | |
⌀ queue Ds | 0,7 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/tr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122160 0,7 | |
EAN / GTIN | 4045197040107 | |
Broj proizvođača | 122160 0,7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
VHM spiralno svrdlo ekstra kratko, TiN, ⌀ DC h7: 0,7mm
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
7,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
306 dijelovi na zalihi
20,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
169 dijelovi na zalihi
6,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi
9,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevlaka | TiN | TiAlN | non revêtu | TiAlN |
Unutarnje hlađenje | ne | non | non | non |
Rezni materijal | VHM | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Kut vrha | 118 stupanj | 130 degré | 118 degré | 118 degré |
⌀ queue Ds | 0,7 mm | 3 mm | 0,7 mm | 0,7 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |