{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 0,9 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 4,2 mm | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h7 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 5,5 mm | |
Ukupna duljina L | 25 mm | |
⌀ drške Ds | 0,9 mm | |
Tolerancija drške | h7 | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122160 0,9 | |
EAN / GTIN | 4045197040121 | |
Broj proizvođača | 122160 0,9 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
VHM spiralno svrdlo ekstra kratko, TiN, ⌀ DC h7: 0,9mm
na zahtjev
Na zalihi
160 dijelovi na zalihi
7,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
148 dijelovi na zalihi
6,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
104 dijelovi na zalihi
9,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiN | non revêtu | TiAlN |
Unutarnje hlađenje | ne | non | non |
Drška | Cilindrična drška s h7 | Queue cylindrique avec h7 | Queue cylindrique avec h7 |
Rezni materijal | VHM | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Tip | N | N | N |
⌀ drške Ds | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |