VHM spiralno svrdlo ekstra kratko, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,1mm

Artikl br.: 122151 3,1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
97 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h7 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6539
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h7
  • Broj oštrica Z: 2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 3,1 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6539
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h7
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 118 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 13,4 mm
Kut spirale 30 stupanj
Drška Cilindrična drška s h7
Unutarnje hlađenje ne
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 18 mm
Ukupna duljina L 49 mm
⌀ drške Ds 3,1 mm
Tolerancija drške h7
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,08 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 122151 3,1
EAN / GTIN 4045197748225
Broj proizvođača 122151 3,1

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
260
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
180
Aluminij > 10% Si
N
180
Čelik < 500 N/mm²
P
90
Čelik < 750 N/mm²
P
90
Čelik < 900 N/mm²
P
80
Čelik < 1100 N/mm²
P
60
Čelik < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Slično kao DIN 6539 (ekstra kratko).
S jednakim nazivnim promjerom i ⌀ drške.
TiAlN prevlaka za još bolji učinak.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Stezanje u steznoj glavi art. 341050 s dijamantno prevučenim steznim čeljustima.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


VHM spiralno svrdlo ekstra kratko, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 3,1mm

VHM spiralno svrdlo ekstra kratko, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,1mm

na zahtjev
Na zalihi
97 dijelovi na zalihi
16,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
296 dijelovi na zalihi
10,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi
11,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prevlaka TiAlN bez prevlake TiN
Prsten u boji nema nema nema
Ukupna duljina L 49 mm 49 mm 49 mm
Unutarnje hlađenje ne ne ne
Kut spirale 30 stupanj 30 stupanj 30 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 13,4 mm 13,4 mm 13,4 mm
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo Spiralno svrdlo Spiralno svrdlo

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu