{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 5 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 18,5 mm | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h7 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 26 mm | |
Ukupna duljina L | 62 mm | |
⌀ drške Ds | 5 mm | |
Tolerancija drške | h7 | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122151 5 | |
EAN / GTIN | 4045197748416 | |
Broj proizvođača | 122151 5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
VHM spiralno svrdlo ekstra kratko, TiAlN, ⌀ DC h7: 5mm
na zahtjev
Na zalihi
346 dijelovi na zalihi
24,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
786 dijelovi na zalihi
15,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
486 dijelovi na zalihi
17,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 |
Ukupna duljina L | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Standard | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Tip | N | N | N |
⌀ drške Ds | 5 mm | 5 mm | 5 mm |